Entonnoir flexible
Entonnoir flexible
Art. N° 1952001522
EAN 4068362109553
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Sa forme s'adapte à un grand nombre de situations
- Peu encombrant
- Facile a stocker ou à transporter
- Facile à nettoyer
Son revêtement en caoutchouc nitrile (NBR) lui permet de résister à un grand nombre de liquides
- Huile de moteur
- Essence
- Gasoil
- Liquide de refroidissement
- Liquide de frein
- Anti-gel
Nettoyer avec un chiffon microfibre et de l'eau après utilisation, ne pas le laisser tremper dans un fluide hydrocarbure
Fiches de données de sécurité(X)
Volume de liquide | 1 L |
Design | Flexible |
Matière | NBR/acier |
Poids du produit (par pièce) | 174,000 g |
Longueur x largeur x hauteur | 368 x 165 x 2,5 mm |
Couleur | Noir |
Résistance à | Huile |