Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Entonnoir en plastique Avec tamis amovible

Entonnoir en plastique, classe alimentaire
KUNSTSTOF-TRECHTER 195X220MM

Art. N° 08914102
EAN 4024835389648

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Résistance à l'huile et au carburant

  • Adapté au contact alimentaire

  • Matériau plastique robuste

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Volume de liquide

2000 ml

Matière

Plastique

Couleur

Rouge

Poids du produit (par pièce)

162.850 g

Design

Avec filetage pour tuyau de remplissage flexible

Résistance à

Huile, Carburant

Diamètre du tuyau de sortie

23 mm

Longueur de tube de sortie

82 mm

Pièces détachées pour ce produit:
Tuyau de remplissage Pour entonnoirs en plastique

FLEXIBLE POUR ENTONNOIR 0891 410 4

Tuyau de vidange en plastique flexible adapté aux entonnoirs 08914102 et 08914104
x 1 pcs