Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER
Ens coulissant pr placard mural VS TAL Larder
Art. N° 0684904515
EAN 4061975297341
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Avantages de l'installation :
- Le système autobloquant permet de monter le cadre sur les glissières supérieure et inférieure sans utiliser d'outils
- L'avant est facile et pratique à régler grâce au réglage frontal 3D.
- Convient à quatre ou cinq paniers, selon la hauteur de caisson
- Transformation possible dans les meubles existants à tout moment
Avantages à l'utilisation :
- Système facile à retirer et à ranger grâce au mécanisme d'alimentation. Un tiroir entièrement chargé peut être déplacé sans effort d'un seul doigt
- Accès pratique à l'ensemble du contenu de l'armoire grâce à l'élément coulissant qui en sort automatiquement et accès aux paniers possible des deux côtés
- La hauteur de chaque panier peut être ajustée facilement et individuellement ; le système peut donc être reconfiguré à tout moment pour correspondre aux besoins et exigences d'une situation particulière
- Le mécanisme d'amortissement intégré assure un mouvement fluide et silencieux
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Adapté à la largeur d'armoire | 400mm |
Convient pour dégagement placard hauteur min./max. | 1451-1700 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 504 mm |
Nombre de paniers | 4 |
Version de cage | Saphir |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Capacité de charge du tiroir coulissant | 120 kg |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
| Largeur de meuble | B | D | H | |
| Saphir | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Premea | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 80 mm | |
| Artline | 300 mm | 250 mm | 460 mm | 85 mm |
| 400 mm | 350 mm | 460 mm | 85 mm | |
| Planero | 300 mm | 250 mm | 440 mm | 80 mm |
| 400 mm | 350 mm | 440 mm | 80 mm |
4 PANIER VS TALL LADER 400MM-SAPH
KIT GLISSIERE VS TAL LARDER
CADRE VS TAL LARDER 1451-1700MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!