Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER

Ens coulissant pr placard mural VS TAL Larder

Art. N° 0684904526

EAN 4061975297457

Prix affichés aux clients après connexion
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER

Art. N° 0684904526
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
Avec fonctions intégrées de fermeture automatique et d'amortissement

Avantages de l'installation :


  • Le système autobloquant permet de monter le cadre sur les glissières supérieure et inférieure sans utiliser d'outils

  • L'avant est facile et pratique à régler grâce au réglage frontal 3D.

  • Convient à quatre ou cinq paniers, selon la hauteur de caisson

  • Transformation possible dans les meubles existants à tout moment


Avantages à l'utilisation :


  • Système facile à retirer et à ranger grâce au mécanisme d'alimentation. Un tiroir entièrement chargé peut être déplacé sans effort d'un seul doigt

  • Accès pratique à l'ensemble du contenu de l'armoire grâce à l'élément coulissant qui en sort automatiquement et accès aux paniers possible des deux côtés

  • La hauteur de chaque panier peut être ajustée facilement et individuellement ; le système peut donc être reconfiguré à tout moment pour correspondre aux besoins et exigences d'une situation particulière

  • Le mécanisme d'amortissement intégré assure un mouvement fluide et silencieux

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la largeur d'armoire

400mm

Convient pour dégagement placard hauteur min./max.

1700-1900 mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

504 mm

Nombre de paniers

5

Version de cage

Planero

Matière

Acier / bois

Finition

Revêtu par poudre

Capacité de charge du tiroir coulissant

120 kg

Couleur

Anthracite

Largeur de meuble B D H
Saphir 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Premea 300 mm 250 mm 460 mm 80 mm
400 mm 350 mm 460 mm 80 mm
Artline 300 mm 250 mm 460 mm 85 mm
400 mm 350 mm 460 mm 85 mm
Planero 300 mm 250 mm 440 mm 80 mm
400 mm 350 mm 440 mm 80 mm
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER comprenant:
1 x
Coulisse VS TAL Larder pour ensembles coulissants pour placard mural

KIT GLISSIERE VS TAL LARDER

Description: Ouverture et fermeture en douceur avec fonctions intégrées de fermeture automatique et d'amortissement
Quantité: 1 x
1 x
Cadre pour ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL Larder

CADRE VS TAL LARDER ANTH 1700-1950MM

Description: Réglage flexible à la hauteur du meuble
Quantité: 1 x
1 x
Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

2 PANIERS VS TAL LARDER 350X458 PLANE

Description: Pour une suspension individuelle et sans outil dans le cadre de l'ensemble coulissant pour placard mural
Quantité: 1 x
1 x
Kits panier pour ensembles coulissants pour placard mural

3 PANIERS VS TAL LARDER 350X458 PLANE

Description: Pour une suspension individuelle et sans outil dans le cadre de l'ensemble coulissant pour placard mural
Quantité: 1 x
1 x
Kit de montage façade Ensemble coulissant pour placard mural TAL LARDER

SET DE FIX FRONT 400MM TAL LARDER AN

Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support douverture VS TAL Larder Power Move

MODULE ELECTRIQUE OUVERTURE ARMOIRE

Ouverture électrique assistée pour rallonge de placard mural