Ensemble de sacoche et ceinture 5 poches
Sacoche de ceinture pour charges lourdes 5 pcs
ASSORT.4SUPPORTS AVEC CEINTUR CONFOR
Art. N° 0715930213
EAN 4058794147094
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Trois poches extérieures en cuir pour les tournevis, les couteaux et les pinces
- Porte-perceuse-visseuse pour gauchers et droitiers
- Rembourrage de hanche supplémentaire en polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) avec intérieur respirant (3-D Air Mesh)
- Clips pour maintenir les outils pesant jusqu'à 0,5 kg
- Trois sangles en caoutchouc à l'extérieur pour les stylos et les petits tournevis
- Ceinture en cuir de qualité supérieure avec boucle métallique à double ardillon
- En polyester de qualité supérieure (1 680 deniers) et garniture en cuir velours au niveau des points de support
Les outils illustrés ne sont pas inclus.
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x hauteur (L x B x H) | 890 x 140 x 330 mm |
Longueur de courroie | 1330 mm |
Tour de taille min./max. | 800-1200 mm |
Matière | Polyester/cuir |
Couleur | Noir, Gris |
Poids du produit (par pièce) | 980,000 g |
Capacité de charge max. | 12 kg |
ETUI TEL PORTABLE VERTI 95X30X170MM
CEINTURE CUIR TISSU CONFORT