Ensemble de connecteurs pour ligne de raccordement LED vers FLB-24-43
Clip raccord. pr ligne raccordement à FLB-24-43
ENSEMBLE-CONCT-CABLE-FLB-24-43-IP65
Art. N° 0976525016
EAN 4099618711602
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le connecteur serre l'extrémité de la ligne de raccordement et la réglette lumineuse pour créer un raccordement sûr et stable
- Le joint étanche du connecteur assure un degré de protection IP65
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Plastique |
Couleur | Transparent, Noir |
Longueur | 24,4 mm |
Largeur | 13 mm |
Hauteur | 7,9 mm |
Indice de protection IP | IP 65 |
Classe de protection | Classe de protection III / très basse tension de protection |