Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ensemble de connecteurs pour bandes LED pour FLB-24-43

Clip de raccordement pour bande LED FLB-24-43
ENSEMBLE-CONCT-BND-FLB-24-43-IP65

Art. N° 0976525015

EAN 4099618711596

Prix affichés aux clients après connexion
Ensemble de connecteurs pour bandes LED pour FLB-24-43

Art. N° 0976525015

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Ensemble de cinq connecteurs en plastique pour raccorder les bandes LED FLB-24-43
  • Le connecteur serre les bandes pour créer un raccordement sûr et stable

  • Le joint étanche assure un degré de protection IP65

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Transparent, Noir

Longueur

19,7 mm

Largeur

12,7 mm

Hauteur

7,7 mm

Indice de protection IP

IP 65

Classe de protection

Classe de protection III / très basse tension de protection