Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-8
DSA 8 STRUCTURE COULISSANTE
Art. N° 0684901152
EAN 4058794512908
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Cadre extensible avec glissières d'extension totale à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de rétraction automatique intégrées, montage sur un côté
- Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite
- Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°
- Les hauteurs des paniers peuvent être réglées individuellement
- Avec raccord frontal sans outil
- Réglage simple de la partie avant avec la fixation frontale réglable 3D
- Installation facile : aucune mesure requise pour l'installation dans le meuble grâce au gabarit d'installation fourni
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Adapté à la largeur d'armoire | 300mm |
Hauteur d'installation de dégagement min. | 1824 mm |
Profondeur d'installation de dégagement min. | 495 mm |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Capacité de charge | 40 kg |
Couleur | Aluminium blanc RAL 9006 |
Amortissement | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!