Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side

Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side-5
DSA 5 STRUCTURE COULISSANTE

Art. N° 0684901151
EAN 4058794512939

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour caissons de 300 mm de large
  • Cadre extensible avec glissières d'extension totale à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de rétraction automatique intégrées, montage sur un côté

  • Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite

  • Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°

  • Les hauteurs des paniers peuvent être réglées individuellement

  • Avec raccord frontal sans outil

  • Réglage simple de la partie avant avec la fixation frontale réglable 3D

  • Installation facile : aucune mesure requise pour l'installation dans le meuble grâce au gabarit d'installation fourni

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Adapté à la largeur d'armoire

300mm

Hauteur d'installation de dégagement min.

1222 mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

495 mm

Matière

Acier

Finition

Revêtu par poudre

Capacité de charge

40 kg

Couleur

Aluminium blanc RAL 9006

Amortissement

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 90° Pour bâti à glissière dextension complète VS SUB Side et ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side, largeur de corps 300 mm

2 PANIERS 300MM 90° SAPHIR POUR DSA

Pour bâti à glissière d'extension complète VS SUB Side et ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side, largeur d'armoire 300 mm
x 1 pcs
Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 45° Pour bâti à glissière dextension complète VS SUB Side et ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side, largeur de corps 300 mm

2 PANIERS 300MM 45°GAUCHE SAPHIR DSA

Pour bâti à glissière d'extension complète VS SUB Side et ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side, largeur d'armoire 300 mm
x 1 pcs
Panier à accrocher VS SUB Side et TAL Side 300 45° Pour bâti à glissière dextension complète VS SUB Side et ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side, largeur de corps 300 mm

2 PANIERS 300MM 45 DROITE PREMEA DSA

Pour bâti à glissière d'extension complète VS SUB Side et ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side, largeur d'armoire 300 mm
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Prix par unité d’emballage
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.