Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec porte serviette

Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec porte serviette
EXTRACTIBLE 150MM PORTE-TORCHONS

Art. N° 0684901683

EAN 4048539956999

Prix affichés aux clients après connexion
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec porte serviette

Art. N° 0684901683
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
Pour élément de 150 mm de large avec porte-serviette
  • Peut être utilisé à droite et à gauche, cependant la butée ne peut être située qu'à droite

  • Utilisable comme porte-serviette

  • Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré aux deux glissières

  • Montage sans outil des extensions sur les deux glissières

  • Capacité de charge allant jusqu'à 6 kg par élément de plateau

  • Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant

  • Réglage de la hauteur : ±3 mm

  • Réglage latéral : ±2 mm

  • Réglage de profondeur : ±2 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de dégagement min. de l'armoire

112 mm

Hauteur d'installation de dégagement min.

530 mm

Profondeur d'installation de dégagement min.

495 mm

Capacité de charge

12 kg

Matière

Acier

Finition

Chromé