Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Enkele steeksleutel VDE recht en metrisch

STEEKSLEUTEL-VDE-ENKEL-SW8MM

Art.-nr. 0715002408

EAN 4065746395366

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele steeksleutel VDE recht en metrisch

Art.-nr. 0715002408
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
Geïsoleerde enkele steeksleutel voor het werken rond onder spanning staande onderdelen
Opmerking

Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1.000 volt (AC) en tot 1.500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Oppervlakte

VDE-geïsoleerd

Sleutelwijdte (A)

8 mm

Buitenmaat boutkop (B)

23 mm

Handvatdiameter (C)

16,3 mm

Lengte (L1)

104 mm

Handvatlengte (L2)

65 mm

Materiaal

Chroom-vanadium-staal

Normering

EN 60900, DIN 7446

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie