Enkele steeksleutel VDE recht en metrisch
STEEKSLEUTEL-VDE-ENKEL-SW17MM
Art.-nr. 0715002417
EAN 4065746395427
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geschikt voor werkzaamheden aan delen die onder spanningen staan tot 1.000 volt (AC) en tot 1.500 volt (DC), onder inachtname van alle voorgeschreven veiligheidsmaatregelen
Datasheets(X)
![]() | |
Oppervlakte | VDE-geïsoleerd |
Sleutelwijdte (A) | 17 mm |
Buitenmaat boutkop (B) | 42 mm |
Handvatdiameter (C) | 25,4 mm |
Lengte (L1) | 171 mm |
Handvatlengte (L2) | 110 mm |
Materiaal | Chroom-vanadium-staal |
Normering | EN 60900, DIN 7446 |