Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-WIT-1,4-2,1MM-D3,4MM

Art.-nr. 0558991408

EAN 4046778094243

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Art.-nr. 0558991408

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Diameter afdichting (C)

3,40 mm

Min./max. diameter isolatie (A)

1,4-2,1 mm

Geschikt voor boordiameters

5,40 mm

Kraagdiameter (F)

6,00 mm

Lengte

7,5 mm

Kleur

Zuiver wit

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie