Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder
SEAL-ROOD-2,5-3,3MM-D3,4MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter afdichting (C) | 3,40 mm |
Min./max. diameter isolatie (A) | 2,5-3,3 mm |
Geschikt voor boordiameters | 5,15 mm |
Kraagdiameter (F) | 6,10 mm |
Lengte | 7,8 mm |
Kleur | Rood |