Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-ORANJE-2,2-3,0MM-D3,4MM

Art.-nr. 0558991409

EAN 4046778094267

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Art.-nr. 0558991409

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st
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
Diameter afdichting (C)

3,40 mm

Min./max. diameter isolatie (A)

2,2-3,0 mm

Geschikt voor boordiameters

5,40 mm

Kraagdiameter (F)

6,00 mm

Lengte

7,5 mm

Kleur

Oranje

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie