Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder
SEAL-ORANJE-1,2-2,1MM-D3,4MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Diameter afdichting (C) | 3,40 mm |
Min./max. diameter isolatie (A) | 1,2-2,1 mm |
Geschikt voor boordiameters | 5,15 mm |
Kraagdiameter (F) | 5,65 mm |
Lengte | 7,5 mm |
Kleur | Oranje |