Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Enkele-draadafdichting (SEAL) Voor niet-geïsoleerde kabelverbinder

Enkele-draadafdichting (SEAL)
SEAL-GRIJS-1,9-3,0MM-D4,25MM

Art.-nr. 0558991411
EAN 4046778094311
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
Diameter afdichting (C)

4.25 mm

Min./max. diameter isolatie (A)

1,9-3,0 mm

Geschikt voor boordiameters

6.70 mm

Kraagdiameter (F)

7.25 mm

Lengte

7.5 mm

Kleur

Grijs

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie