Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Enkel aanslagpunt W-VIZ/A4 AP

Enkel aanslagpunt W-VIZ/A4 AP
ATTACHMENT POINT-W-VIZ/A4 M20 AP 500

Art.-nr. 0838921501

EAN 4052712227547

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Enkel aanslagpunt W-VIZ/A4 AP

Art.-nr. 0838921501
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
Valbeveiligingssysteem met geïntegreerde valindicator voor een snelle en eenvoudige bevestiging in beton. Gat boren en schoonmaken, bevestigingspunt inlijmen, klaar!
  • 360° draaibaar aanslagoog

  • De geïntegreerde valindicator op het aanslagpunt maakt een val zichtbaar

  • Uitvoering verkrijgbaar met 500 mm lange stang

  • Gereduceerde krachtsoverdracht op de constructie door gedefinieerde plastische vervorming bij een mogelijke val

  • Zeer bestendig tegen corrosie en verwering: Het enkel aanslagpunt is gemaakt van A4 roestvast staal
Opmerking
  • Verankering in beton uitsluitend toegestaan bij gebruik van WIT-VIZ injectiemortel van Würth

  • Neem de uithardingstijden van de injectiemortel in acht

  • Volg de montage-instructies van de gecertificeerde bevestigingsmiddelen voor elk enkel aanslagpunt.
  • Met algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.9-692

  • Ook gecertificeerd volgens DIN EN 795:2012 type A (tests op vervorming, statische en dynamische sterkte en integriteit) en volgens CEN/TS 16415
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor het beveiligen tegen vallen van maximaal 3 personen in combinatie met persoonlijke valbeschermingsmiddelen

  • Het enkel aanslagpunt kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor onderhouds- en installatiewerk op platte daken etc.

  • Het enkel aanslagpunt kan worden gebruikt in gewapend of ongewapend beton met een sterkteklasse van minimaal C20/25 en maximaal C50/60 conform EN 206:2000-12

Materiaal

RVS A4, 1.4401

Staaflengte

500 mm

Diameter

20 mm

Hoogte

500 mm

Oppervlakte

RVS AFWERKING

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Verwerkingspistool WIT

VERWERKINGSPISTOOL-KOKERS WIT-330ML

Voor het uitdrukken van WIT-kokers (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) en siliconenkokers
x 1 st
FILL & CLEAN statische mengbuis

STATISCHE MENGBUIS-KST-WIT

Voor WIT-kokers van systeem WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200 en WIT-EA 150 met reinigingselement
x 10 st
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

MENGBUIS VERLENGSTUK-KST-10X200

Verlengstuk voor de mengbuis
x 10 st
Blaasbalg voor boorgatreiniging

BLAASBALG