Enduit de ragréage du sol CERAfix® 201
Enduit de ragréage du sol CERAfix 201
CERAFIX
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Autolissant
- Facile à appliquer
- Peut être pompé
- Renforcé en fibres pour une utilisation intérieure et extérieure
Prise rapide
- Réduit les temps d'immobilisation
- Accumulation rapide de couches
Haute résistance
- Capacité de charge mécanique élevée
- Surface présentant peu de pores
Haute teneur en plastique
Excellente adhérence sur toutes les surfaces courantes
Faible contrainte et faible rétraction
- Etanche
- Faible contrainte
Qualité testée conformément aux normes Euro
- Conforme à la norme EN 13813
- Formule contrôlée
Etanche
- S'utilise aussi en zone humide avec du produit d'étanchéité Würth*
- Aucune réaction en cas de contact ultérieur avec l'eau
Très faibles émissions
- Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux nattes chauffantes électriques
- Aucune réaction en cas de contact ultérieur avec l'eau
Adapté aux systèmes de chauffage au sol et aux nattes chauffantes électriques
*Application également possible sous un joint avec du CERAfix 301, y compris dans les pièces exposées à l'humidité (FBK 0, A02, B0, B conformément à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment (ZDB) intitulée "Informations relatives à la réalisation de joints avec carreaux et dalles et revêtements pour usage intérieur et extérieur").
Comportement au feu A2fl -s1
Testé conforme à la norme EN 13813
- Comportement au feu : A2fl -s1
- Libération des substances corrosives : CT
- Résistance à la compression : C30
- Résistance à la flexion : F7
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ne pas mélanger plus de CERAfix 201 que la quantité pouvant être utilisée dans le délai imparti. Ne convient pas comme surface supérieure sans revêtement ou surface supérieure supplémentaire. Se reporter au tableau des primaires avant utilisation. A partir d'une épaisseur de couche de 20 mm, le primaire époxy CERAfix 103 doit être appliqué ; ensuite, épandre du sable siliceux avec un calibre de grain compris entre 0,2 et 1,0 mm.
Les températures élevées et les taux d'humidité relative bas accélèrent la formation du film ; les températures basses et les taux d'humidité relative élevés prolongent le temps de formation du film.
Comportement au feu A2fl -s1
Testé conforme à la norme EN 13813
- Comportement au feu : A2fl -s1
- Libération des substances corrosives : CT
- Résistance à la compression : C30
- Résistance à la flexion : F7
EMICODE EC1plus : Très faible émission : le système de classification EMICODE caractérise la compatibilité environnementale et sanitaire des produits de construction. Les produits dont les émissions sont les plus faibles portent la marque EC1plus.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour compenser et niveler les sols irréguliers sur le béton conformément à la norme DIN 1045, les chapes en ciment chauffées et non chauffées conformément à la norme DIN 18560, les anciens carreaux fortement collés et les revêtements en plaques. CERAfix 201 est adapté à une utilisation en extérieur et sur les surfaces exposées à l'humidité en conjonction si un produit d'étanchéité Würth* a été utilisé.
Couleur | Gris |
Rapport de mélange | 6,25l d'eau pour 25kg |
Temps de traitement | 30 min |
Quantité d'application par épaisseur de couche | 1.7 kg/mm/m² |
Conditions d'application | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Résistant au passage après max. | 3 h |
Couverture possible après max. | 16 h |
Capacité de charge | 7 d |
Résistance à la compression min. | 30 N/mm² |
Conditions de résistance à la compression | au bout de 28jours, 23°C et 50% d'humidité relative |
Résistance à la flexion min. | 7 N/mm² |
Conditions pour résistance à la flexion | au bout de 28jours, 23°C et 50% d'humidité relative |
Classe du matériau de construction | A2, fl s1 |
Condition pour la classe du matériau de construction | conforme à la norme DIN EN 13501-1 |
Poids net | 25 kg |
Type de récipient | Sac |
Durée de stockage après production | 12 Mois |
Longévité | Faiblement polluant |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!