Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Endoscope vidéo PRO Dual

Endoscope vidéo PRO Dual

Art. N° 071553 757

EAN 4061975395221

Prix affichés aux clients après connexion
Endoscope vidéo PRO Dual

Art. N° 071553 757
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
Pour une visualisation parfaite via l'enregistrement vidéo et/ou la capture d'images dans des endroits inaccessibles
  • Double caméra 4,9 mm avec vue frontale et latérale à 90° (ref. 071553 760)

  • Observation en temps réel via l'écran couleur TFT

  • Résolution 640 x 480 ppp

  • Enregistrement direct sur la carte SD de la console multifonction ; image au format JPG ou vidéo au format NTSC ou PAL

  • Qualité d'image optimale avec deux mini LED lumineuses avec atténuateur

  • Sonde avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure, pour protéger la caméra et la lentille

  • Une charge de deux heures seulement permet de bénéficier de quatre heures d'utilisation

  • Option de transmission via connexion USB

  • Connexion directe via jack AV et câble de connexion

  • Une variété de fonctions de zoom et d'options de réflexion d'image
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationIdéal pour les applications dans de nombreux secteurs comme les secteurs de l'automobile, de la plomberie, de la construction, de l'industrie, de l'aviation, de la police et des douanes

Largeur

72,0 mm

Hauteur

200,0 mm

Type de pile/batterie

AT_FeaturesMachines

Nombre de batteries

1 PCS

Batterie à installation permanente

Oui

Matière du boîtier

Plastique

Indice de protection IP

IP 67

Température d'utilisation min.

0 °C

Température d'utilisation max.

55 °C

Inclus dans la livraison

Unité portative, câble AV, adaptateur secteur, câble USB, carte mémoire de 2 Go, kit de nettoyage, caisse en plastique

Poids du produit (par pièce)

2332,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Sonde endoscopique vidéo unidirectionnelle

ENDOSCOPPRB-F.ENDOSCOP-ONEWAY-D4,5MM

Caméra 4,5 mm avec vue frontale et rotation jusqu'à 180°
x 1 pcs
Sonde endoscopique pour caméra double

ENDOSCOPPRB-F.ENDOSCOP-DUALCAMA-D4,9MM

Double caméra 4,9 mm avec vue frontale et latérale à 90°
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
Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.