Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Endoscoopcamerasonde Dual

Endoscoopsonde Dual
ENDOSCOOPSONDE-DUAL-D4,9MM-L1M

Art.-nr. 071553 760

EAN 4061975498892

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Endoscoopcamerasonde Dual

Art.-nr. 071553 760
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
4,9 mm dubbele camera met 90° voor- en zijaanzicht
  • Perfecte inspectie en documentatie van ontoegankelijke gebieden

  • Optimale beeldkwaliteit dankzij twee dimbare en heldere mini-leds

  • Sonde met krasbestendig saffierglas om de cameralens te beschermen en een hoge beeldkwaliteit te garanderen
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedGeschikt voor de automobielindustrie, sanitair, bouw, industrie, luchtvaart, politie- en douanesectoren

Diameter

4,9 mm

Hoek

90 graden

Kabellengte

100 cm

Materiaal

Kunststof

Productgewicht (per stuk)

250,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie