Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

End mill SC4.0 Inox DIN 6527K Ultrad FG HA

End mill SC4.0 Inox DIN 6527K Ultrad FG HA

Art.-nr. 5443312605

EAN 4062856168507

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
End mill SC4.0 Inox DIN 6527K Ultrad FG HA

Art.-nr. 5443312605
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
Solid carbide high-performance cutter particularly suitable for machining austenitic stainless steels: Smoothing, rough finishing and roughening with one tool. Different spiral angles produce smooth, vibration-free running and an excellent surface quality. Generation 4.0 sets new standards in machining performance.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

8397

Te bewerken materiaal

Staal, RVS, Titanium, Aluminium, GFK

Diameter (d1)

8 mm

Schachtdiameter (d2)

8 mm

Vrije diameter (d3)

7,5 mm

Normering

DIN 6527

Constructielengte

Kort

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Snijmateriaal

VHM

Oppervlakte

ULTRADUR

Koelmiddeltoevoer

Extern

Draaihoek

39-42°

Lengte (l1)

57 mm

Lengte van de snijkant (l2)

12 mm

Vrije lengte (l3)

19 mm

Aantal messen (Z)

4 st

Hoekafschuining

0,25 mm

Tolerantie van de snijranddiameter

h10

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Titanium, Titaniumlegering, Aluminium, GVVK

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie