Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

End mill SC WN Z2 90° type N TiAlN HA

End mill SC WN Z2 90° type N TiAlN HA

Art.-nr. 5443316001

EAN 4062856140824

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
End mill SC WN Z2 90° type N TiAlN HA

Art.-nr. 5443316001
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
Universal application area, particularly suitable for milling, chamfering, deburring, spotting and drilling.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Productcode

6397

Te bewerken materiaal

Staal, Gietijzer, RVS, Koper, Messing, Aluminium

Diameter (d1)

3 mm

Schachtdiameter (d2)

6 mm

Normering

CS

Schachtvorm

Cilindrisch DIN 6535-HA

Snijmateriaal

VHM

Oppervlakte

TiAlN

Koelmiddeltoevoer

Extern

Lengte (l1)

50 mm

Lengte van de snijkant (l2)

6 mm

Aantal messen (Z)

2 st

Punthoek

90 graden

Tolerantie van de snijranddiameter

h9

Tolerantie van schachtdiameter

h6

Materiaal subgroep

Algemeen constructiestaal, Niet-gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Gelegeerd getemperd staal < 1000 N/mm², Nitreerstaal < 1300 N/mm², Grijs gietijzer, Smeedbaar gietijzer, Roestvast staal < 850 N/mm², Roestvast staal > 850 N/mm², Koper, Messing, Aluminium

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie