Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X

End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X

Art.-nr. 0774770403

EAN 4065746447355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
End distributor cabinet W-EV 32/22-6/G/E/X

Art.-nr. 0774770403
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
Complies with new DIN VDE 0100 Part 704:2018-10 specifications
Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Uitgang

2 CEE 16 A, 5 pens, 400 V, 2 CEE 32 A, 5-polig, 400 V, Zes schokbestendige aansluitingen, 16 A, 250 V, 1 CEE 32 A, 5-pins, 400 V onbeveiligd

Ingang

CEE 32 A, 5-polig, 400 V met faseomvormer

Kabelaansluiting

0 - Niet van toepassing

Kabeltype

0 - Niet van toepassing

Hoofdzekering

1 FI 40/0,03 A, type A, 1 FI 40/0,03 A, type B (spanningsgevoelig), 2 LS 16 A, 3-polig, C, 2 LS 25 A, 3P, C, 6 LS 16 A, 1P, C

Stroomverbruik

22 kVA

Beschermklasse IP

IP 44

Beschermklasse

Beschermingsklasse I/beschermende aarding

Min./max. temperatuurinzetbereik

-25 tot 35 °C

Materiaal

Staalplaat

Lengte x breedte x hoogte

710 x 360 x 935 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Magno hangslot

HANGSLOT VAN MESSING F-SERIE

Vanaf afmeting 30 en hoger sluit de beugel aan beide zijden voor meer stabiliteit
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M1-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Klem voor aardstaaf

AARDKLEM-M2-8-10MM

Uitvoering: Tapeind M10 met moer (diameter 10 mm)
x 20 st
Aardstaaf met verbindingsstrook

AARDPIN-KRUISPROFIEL-1,5M

Met verbindingsstrook
x 1 st
H07bq-f3g2.5 verlenging met randaarding enkelvoudige contrastekker met deksel

VERLENGKABEL-1WEG-(H07BQ-F3G2,5)-16A-25M

x 1 st
CEE-verlengkabel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G2,5)-16A-400V-10M

Zware rubberen slangleiding H07RN-F
x 1 st
CEE-verlengkabel

CEE-VERLENGKAB-H07RN-F5G2,5-16A-400V-25M

Zware rubberen slangleiding H07RN-F
x 1 st
CEE-verlengkabel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-10M

Zware rubberen slangleiding H07RN-F
x 1 st
CEE-verlengkabel

EXTLD-CEE-(H07RN-F5G6,0)-32A-400V-25M

Zware rubberen slangleiding H07RN-F