Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embouts enveloppants

Embout enveloppant et de protection pour chaise
EMBOUT-ENVELOPPANT-20MM

Art. N° 0590392028

EAN 4045989638529

Prix affichés aux clients après connexion
Embouts enveloppants

Art. N° 0590392028

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 20 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Caoutchouc
L'embout enveloppant et de protection pour chaise est un accessoire en caoutchouc conçu pour protéger les pieds de chaise et les surfaces de sol. Il est disponible en plusieurs tailles et formes pour s'adapter à divers types de chaises et de meubles.

Protection du sol : évite les rayures et les marques sur les revêtements de sol.


Réduction du bruit : diminue les bruits de déplacement des chaises.


Durabilité : fabriqué en caoutchouc résistant à l'usure.


Facilité d'installation : s'enfile facilement sur les pieds de chaise.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Bureaux : protection des sols dans les espaces de travail.

  • Restaurants : réduction du bruit et protection des sols dans les salles de restaurant.

  • Écoles : prévention des dommages sur les sols dans les salles de classe.

  • Maisons : utilisation domestique pour protéger les planchers et les carreaux.
Mode d'emploi
  • Sélection : choisir la taille et la forme d'embout correspondant aux pieds de chaise.

  • Préparation : nettoyer les pieds de chaise pour enlever la saleté et la poussière.

  • Installation : enfiler l'embout sur chaque pied de chaise en s'assurant qu'il est bien ajusté.

  • Vérification : s'assurer que l'embout est bien fixé et qu'il ne se détache pas facilement.

  • Maintenance : vérifier périodiquement l'état des embouts et remplacer ceux qui sont usés.

Diamètre extérieur (d1)

28 mm

Diamètre intérieur (d2)

20 mm

Hauteur (h1)

27 mm

Matière

Caoutchouc

Couleur

Noir

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques