Embout pour insert fileté pour visseuse
Embout pour insert fileté pour visseuse
OUTIL DE POSE P.VISSEU-INSERT TAR. M3-M8
Art. N° 0948100
EAN 4038898476924
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Peut se monter sur toutes les visseuses électriques et à batterie avec réglage du couple, ainsi que sur les appareils pneumatiques
- Peut s'utiliser pour tous les écrous à sertir à tête cylindrique bombée et à tête fraisée de M3 à M8
- Pour les écrous à sertir en aluminium, en acier et en acier inoxydable
- Temps de traitement réduit par rapport aux riveteuses manuelles
- Moins d'efforts à fournir qu'avec les outils de pose manuels
- Pose d'écrous à sertir dans les endroits inaccessibles
- Idéal pour les chantiers
- Mandrins filetés et buses à commander à part pour l'outil en particulier.
- Il est recommandé d'utiliser la fixation de rivet avec une perceuse-visseuse sur batterie de 14,4 V min. et un réglage du couple de serrage par incréments.
- Toujours régler la machine à entraînement sur le niveau de vitesse le plus bas.
- Il n'est pas possible de traiter les inserts filetés avec cet appareil.
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!