Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout mâle Série 4000

Raccord, série 4000

Art. N° 0699410411

EAN 4048539290079

Prix affichés aux clients après connexion
Embout mâle Série 4000

Art. N° 0699410411

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec raccord confort pour flexibles à air comprimé en PU

Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé

Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Convient pour diamètre interne de flexible

11 mm

Convient pour diamètre externe de flexible

16 mm

Longueur (L)

54 mm

Finition

Zingué

Surplat (SW)

24mm

Pression max.

16 bar

Capacité de débit

3900 L/min