Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout mâle Série 4000

Raccord, série 4000

Art. N° 0699410418

EAN 4050641884145

Prix affichés aux clients après connexion
Embout mâle Série 4000

Art. N° 0699410418
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
Avec raccord confort pour flexibles à air comprimé en PU

Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et efficacité élevée



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé

Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Convient pour diamètre interne de flexible

13,0 mm

Convient pour diamètre externe de flexible

18,0 mm

Longueur (L)

55 mm

Finition

Zingué

Surplat (SW)

25mm

Pression max.

16 bar

Capacité de débit

3700 L/min

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C