Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout mâle Série 2000

Embout à filetage mâle, série 2000

Art. N° 0699100612
EAN 4049557340548

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec filetage mâle

Débit élevé jusqu'à 2100 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation en air comprimé et une utilisation optimales. Permet d'augmenter la productivité et de réduire les coûts énergétiques.



Raccords étanches à l'air


Faible consommation d'énergie et niveau d'efficacité élevé.



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une grande longévité.



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées galvanisées


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes.



Raccords de la série 2000 conformes à la norme européenne. Largeur nominale : 7,6 mm


Profils Euro compatibles avec les autres raccords à air comprimé.



Matériau : Acier

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Filetage de raccordement

Filet R 1/2 pouce

Longueur (L)

47 mm

Finition

ZN 8 argent

Surplat (SW)

22mm

Pression max.

16 bar

Capacité de débit

2100 L/min

Résistance thermique min./max.

-20 jusqu'à 100 °C