Embout enfichable à filetage femelle Série 3000
Embout enfichable FT série 3000
Art. N° 0699355514
EAN 4053479196022
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier |
Filetage de raccordement | 1/4 pouce |
Longueur (L) | 39 mm |
Finition | ZN 8 argent |
Surplat (SW) | 17mm |
Pression max. | 16 bar |
Capacité de débit | 1050 L/min |