Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout enfichable S4000

Manchon enfichable, série 4000

Art. N° 0699410413

EAN 4048539289899

Prix affichés aux clients après connexion
Embout enfichable S4000

Art. N° 0699410413

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Série 4000

Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé

Mode d'emploi
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de raccordement du tuyau (A)

13 mm

Longueur (L)

46 cm