Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout enfichable S4000

Raccord avec filetage mâle, série 4000

Art. N° 0699410638

EAN 4048539289721

Prix affichés aux clients après connexion
Embout enfichable S4000

Art. N° 0699410638

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec filetage mâle

Débit élevé jusqu'à 3 900 l/min et pression de service maximale de 16 bar


Permet une alimentation optimale en électricité des outils à air comprimé



Embouts en acier trempé


Pour une capacité de charge maximale et une longue durée de vie



Raccords étanches à l'air


Une faible consommation d'énergie pour une grande efficacité



Surfaces exposées chromées, nickelées ou zinguées.


Résistance élevée à la corrosion pour une protection optimale même dans les conditions les plus exigeantes



Les raccords de la série 4000 sont conformes à la norme européenne 10.4.


Compatibilité avec les autres raccords à air comprimé

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Filetage de raccordement

Filet G 3/8 pouce

Finition

Zingué

Surplat (SW)

24mm

Pression max.

16 bar

Capacité de débit

3900 L/min