Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout double six pans creux métrique pour tournevis à magasin

Embout double, douille hex., mécanique de précision

Art. N° 0614480301

EAN 4062856134250

Prix affichés aux clients après connexion
Embout double six pans creux métrique pour tournevis à magasin

Art. N° 0614480301

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 3 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour l'électronique et l'ingénierie de précision

Outils spéciaux pour tournevis à magasin


  • Empreinte hexagonale standard de 4 mm

  • Combinaison pratique de deux tailles d'embouts différentes


Embout de tournevis robuste


  • Le matériau S2 avec surface zinguée assure une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

Hex 2,5 mm, Hex 3 mm

Type d'empreinte

Pour six pans intérieurs

Entrainement

4mm

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Longueur

28 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Tournevis à magasin de mécanique de précision

TOUR MAG EMBOUTS PRECISION 13PCS

13 pcs. Avec tous les embouts doubles de mécanique de précision essentiels, parfaits pour tous les travaux de vissage fins et en filigrane