Embout PZ métrique Une empreinte hexagonale de 5,5 mm
Embout PZ A 5,5 mm
EMBOUT-6 PANS 5,5MM-PZ2-L50MM
Art. N° 0614176655
EAN 4011231508933
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vissage rapide, sûr et facilité
- La forme de l'empreinte optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte avec filetage métrique permet de maintenir fermement l'embout dans l'outil
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ2 |
Entrainement | A 5,5mm |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 50 mm |