Embout de vissage AW® C 8.0 (5/16")
Embout AW C 8.0 (5/16)
EMBOUT, 32MM, 1/4'', AW20
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pointe AW®
Avantages par rapport aux systèmes d'entraînement précédents :
Meilleure transmission des forces.
Durée de vie accrue.
Centrage optimal
Surface de contact de l'embout dans l'entraînement de la vis la plus vaste possible.
Forces d'éjection :
Forces d'éjection (rejet) pratiquement nulles. Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion.
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | AW20 |
Empreinte | C 8,0 (5/4 pouce) |
Type d’empreinte | Six pans extérieurs |
Longueur | 32 mm |