Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout de vissage 5/16 pouce C 8.0 TX C 8.0 (5/16 pouce)

Embout TX C 8.0 (5/16)
EMBOUT, 35MM, 5/16'', TX50

Art. N° 06143150

EAN 4011231512060

Prix affichés aux clients après connexion
Embout de vissage 5/16 pouce C 8.0 TX C 8.0 (5/16 pouce)

Art. N° 06143150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes

Embout robuste pour la plupart des vis TX


  • L'embout en acier assure une longévité accrue

  • Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes


Un seul embout pour outils manuels et électriques


  • L'empreinte hexagonale de 5/16 pouce s'adapte sur les tournevis porte embout avec mandrins, tournevis électriques et visseuses sans fil

  • Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil


Embout de tournevis robuste


  • Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

TX50

Entrainement

C 8,0 (5/4 pouce)

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Longueur

35 mm

Matière

Acier