Embout de vissage 5/16 pouce C 8.0 TX C 8.0 (5/16 pouce)
Embout TX C 8.0 (5/16)
EMBOUT, 35MM, 5/16'', TX45
Art. N° 06143145
EAN 4011231512015
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Embout robuste pour la plupart des vis TX
- L'embout en acier assure une longévité accrue
- Une gamme de longueurs et de diamètres d'embouts est disponible pour les applications courantes
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 5/16 pouce s'adapte sur les tournevis porte embout avec mandrins, tournevis électriques et visseuses sans fil
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | TX45 |
Entrainement | C 8,0 (5/4 pouce) |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 35 mm |
Matière | Acier |