Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®
Embout RW E 6.3 (1/4)
Art. N° 061475 30
EAN 4062856646982
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Plus de puissance grâce à une plus grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte
- Travail d'une seule main et excellent maintien lors du positionnement grâce à l'effet de connexion stable
- Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Un seul embout suffit pour les empreintes RW et AW. Les embouts RW et AW conviennent aux vis à empreintes RW et AW.
Fiches de données de sécurité(X)
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Six pans creux |
Empreinte | RW30 |
Type d'empreinte | RW |
Longueur | 70 mm |