Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout de graissage conique, coudé à 90° DIN 71412 forme C acier zingué hexagonal

Graisseur coudé 90° DIN 71412 forme C acier zingué
DIN 71412 M8X1,25 FORM C A2K H3

Art. N° 0986615
EAN 4038898954989

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec filetage conique et entraînement hexagonal

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Forme

C, H3, Hexagonal

Type de filetage x diamètre nominal x pas (d1)

M8 x 1,25

Diamètre nominal (d1)

8 mm

Longueur (l1)

18 mm

Longueur filetée (filetage métrique) (lg)

5.5 mm

Surplat (s1)

9mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, semi-bril

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui