Embout de défonceuse à bec rond pour bois avec roulement à billes
Fraise à bois à congé avec roulement à billes
HOUTFREES-RONDE-GROEF-8MM-D-25,5MM
Art. N° 0612081255
EAN 4047376465671
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Stabilité et concentricité élevées, contours précis et grande longévité
En acier haut de gamme et en carbure de tungstène résistant à l'usure
Travail sûr et impeccable
Grâce au brasage haute résistance des arêtes de coupe en carbure de tungstène
Rangement sécurisé des fraises
Grâce à l'emballage réutilisable fourni
Roulement à billes
Diamètre 12,7 mm
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté aux défonceuses manuelles
![]() | |
Diamètre (D) | 25,5 mm |
Longueur (L) | 54 mm |
Longueur effective (NL) | 12,7 mm |
Rayon (R) | 6,35 mm |
Diamètre de la tige (d) | 8 mm |
Matière de l'arête de coupe | Métal dur |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!