Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout de câble DUO Avec douille en plastique

Embout de câblage pré-isolé DUO double DIN 46228-4
EMBOUT-DUO-CU-(J2N)-JAUNE-6,0X14,0

Art. N° 0557407
EAN 4011231463690

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour traverser les bornes
  • Entonnoir d'entrée en polypropylène

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6

Nombre de fils

2 PCS

Section de câble

6 mm²

Couleur

Jaune

Longueur (l1)

26 mm

Longueur de douille (l2)

14 mm

Diamètre intérieur de douille (d1)

4.8 mm

Epaisseur de paroi de la douille (s1)

0.2 mm

Hauteur de l'entonnoir

6.9 mm

Largeur de l'entonnoir

10 mm

Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2)

0.4 mm

Résistance thermique max.

105 °C

Matière

Cuivre

Finition

Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant

Sans halogène

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/4S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir compacte avec chargement parallèle

CRMPPLRS-(0,14-16SMM)-(16/6S)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

PINCE A SERTIR EMBOUTS 0,08-16 MM2

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir avec chargement frontal

PINCE SERTIR DE FACE EMBOUTS 0,08-16

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-réglable automatique

WRESTRPLRS-AUTM-SLFADJ-(0,03-10,0SMM)

Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
x 1 pcs
Pince à dénuder, réglable

PINCE ISOLANTE, 10MM²

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs
Pince à sertir avec insertion latérale

CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Pour embouts isolés et non isolés
x 1 pcs
Pince à sertir à insertion 360°

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à sertir à insertion 360°

CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/T/360)

Pour cosses isolées et non isolées
x 1 pcs
Pince à dénuder auto-ajustable 16

WRESTRPLRS-SLFADJ-(0,08-16SMM)

Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
x 1 pcs