Embout de câble DUO Avec douille en plastique
Embout de câblage pré-isolé DUO double DIN 46228-4
EMBOUT-DUO-CU-(J2N)-GRIS-0,75X8,0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Entonnoir d'entrée en polypropylène
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Pour conducteurs à fils fins et superfins, par ex. de type DIN 60228 Classes 5 et 6
Nombre de fils | 2 PCS |
Section de câble | 0.75 mm² |
Couleur | Gris |
Longueur (l1) | 15 mm |
Longueur de douille (l2) | 8 mm |
Diamètre intérieur de douille (d1) | 1.7 mm |
Epaisseur de paroi de la douille (s1) | 0.15 mm |
Hauteur de l'entonnoir | 2.8 mm |
Largeur de l'entonnoir | 5 mm |
Epaisseur de l'embout de l'entonnoir (s2) | 0.25 mm |
Résistance thermique max. | 105 °C |
Matière | Cuivre |
Finition | Etain, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, très brillant |
Sans halogène | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!