Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion

Embout à frapper PZ C 6.3 (1/4)

Art. N° 0614176641

EAN 4052712162114

Prix affichés aux clients après connexion
Embout cruciforme (PH) Flex, à percussion

Art. N° 0614176641

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4")

Embout hautes performances pour opérations de vissage difficiles, tout particulièrement pour une utilisation avec des clés à chocs tangentielles.



Durée de vie améliorée


L'élargissement de la zone de torsion pour un angle de torsion supérieur de 40° permet d'absorber les pics de charge appliquée (énergie d'impact dans le cas des opérations de vissage difficiles).



Permet d'économiser considérablement du temps et de l'argent


  • Jusqu'à deux fois la durée de vie des autres embouts à frapper hautes performances disponibles sur le marché

  • Jusqu'à 3 fois la durée de vie des embouts standard


Large domaine d'applications


S'adapte à n'importe quel porte-embout standard et peut être monté directement sur les clés à chocs



Sécurité


Une partie surmoulée empêche la projection d'éclats en cas de rupture de la zone de torsion

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Idéal pour


  • une utilisation avec des clés à chocs tangentielles hautes performances

  • Capacités de charge extrêmement élevées pour répondre aux travaux de vissage les plus difficiles (par ex. dans du bois dur, du métal, de la tôle, etc.)

Empreinte

PZ1

Entrainement

1/4 pouce

Type d’entrainement

Six pans extérieurs

Longueur

29 mm