Embout à fente E 6.3 (1/4 pouce)
Embout à fente E 6.3 (1/4)
EMBOUT, 73MM, 1/4'', ENCOCHE, 0, 8X4
Art. N° 0614175661
EAN 4011231508353
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Embout robuste pour diverses applications
- L'embout convient également aux vis filetées, aux vis à bois et aux vis à tôle avec les diamètres les plus courants
- Le matériau de l'embout testé et éprouvé assure une longue durée de vie
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Fiches de données de sécurité(X)
Type d'empreinte | Fente |
Épaisseur x largeur de la lame | 0,8 x 4,0 mm |
Entrainement | 1/4 pouce |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Longueur | 73 mm |