Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022

Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022
EMBOUT À CHAPE USINÉE WN5176022-A4-D5

Art. N° 5176022005
EAN 4052712066856

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
Indication
  • Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges

  • Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE

  • Pour comprimer les bornes de câbles métalliques dont le diamètre de câble est de 2 à 6 mm, utiliser une pince à sertir manuelle hydraulique ainsi que des mâchoires de sertissage compatibles

  • Les câbles métalliques d'un diamètre de 8, 10 et 12 mm ne peuvent pas être comprimés à la main. L'utilisation de presses et/ou de rouleaux fixes est requise ici
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier inoxydable A4

Finition

Brut

Conforme à la norme RoHS

Oui

Convient pour diamètre d'élingue

5 mm

Diamètre extérieur (d2)

9 mm

Diamètre du goujon (d3)

9 mm

Longueur (l1)

88 mm

Largeur de fourche (interne) (l3)

12 mm

Largeur de fourche (extérieure)

20 mm

Hauteur de fourche (h1)

14 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage

PINCE A SERTIR MANUELLE HYDRAULIQUE B12

x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D9,0MM-WREROP-5MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D4,8MM-WREROP-2MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D5,5MM-WREROP-2,5MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.-CRMPPLRS-D6,5MM-WREROP-3MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D7,5MM-WREROP-4MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs
Mors de sertissage pour pince à sertir B12

CRMPJAW-F.CRMPPLRS-D12,5MM-WREROP-6MM

Mors de sertissage en acier à outils pour le sertissage des bornes de câble métallique
x 1 pcs