Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022
EMBOUT À CHAPE USINÉE WN5176022-A4-D3
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges
- Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE
- Pour comprimer les bornes de câbles métalliques dont le diamètre de câble est de 2 à 6 mm, utiliser une pince à sertir manuelle hydraulique ainsi que des mâchoires de sertissage compatibles
- Les câbles métalliques d'un diamètre de 8, 10 et 12 mm ne peuvent pas être comprimés à la main. L'utilisation de presses et/ou de rouleaux fixes est requise ici
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Convient pour diamètre d'élingue | 3 mm |
Diamètre extérieur (d2) | 6.5 mm |
Diamètre du goujon (d3) | 6 mm |
Longueur (l1) | 65 mm |
Largeur de fourche (interne) (l3) | 7.5 mm |
Largeur de fourche (extérieure) | 13.5 mm |
Hauteur de fourche (h1) | 10 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!