Embout cruciforme PZ, filetage M5
Embout, PZ, filetage M5
EMBOUT-M5-PZ2-L45MM
Art. N° 0614176677
EAN 4011231509275
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vissage rapide, sûr et facilité
- La forme de l'empreinte optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.
- La forme de l'empreinte métrique avec filetage assure une transmission de puissance optimale lors du vissage
Embout de tournevis robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Empreinte | PZ2 |
Entrainement | M5 |
Type d’entrainement | Filetage métrique |
Longueur | 45 mm |