Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Elingue à chaînes à 4 brins QC 10

Crochet tête chape QC10 avec griffe d'arr EN 818-4

Art. N° 5162610842
EAN 4061975330772

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Chaîne de levage avec crochets à tête de chape et griffe de raccourcissement
  • Chaînes de levage conforme à la norme EN 818-4

  • Avec chaîne peinte de couleur marron

  • Pièces de fixation de la chaîne peintes en orange

  • Tous les composants de la chaîne portent un poinçon H, comme préconisé par les associations professionnelles.

  • Chaque élingue à chaînes reçoit un numéro de chaîne traçable et une fiche de chaîne correspondante.

  • Une étiquette UVV est fixée à chaque ascenseur pour que les inspections régulières puissent être notées.
Indication

D'autres configurations de chaîne peuvent être réalisées à la demande du client.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge à partir de 0-45 degrés

5300 kg

Capacité de charge à partir de 46-60 degrés

3750 kg

Longueur effective

2 m

Catégorie de qualité

10

Diamètre nominal

8 mm

Forme du crochet

Tête de chape

Matière

Acier

Hauteur de cardan

160 mm

Largeur de cardan

90 mm

Finition

Peint

Poids du produit (par pièce)

12000.000 g

Longueur

2 m

Capacité de charge

1 kg