Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Elévateur à chaînes, 4 chaînes Catégorie de qualité 8

Crochet à tête de chape GK8 sans arrimage

Art. N° 5162608141
EAN 4056807348063

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Chaîne de levage avec crochet de charge à tête de chape, sans raccourcisseur
  • Elevateur à chaînes conforme à la norme EN 818-4

  • Chaîne peinte en noir

  • Pièces de fixation de la chaîne peintes en rouge

  • Tous les composants de la chaîne portent un poinçon H, comme préconisé par les associations professionnelles.

  • Chaque élévateur à chaînes reçoit un numéro de chaîne traçable et une fiche de chaîne correspondante.

  • Chaque élévateur à chaîne comporte une plaque UVV destinée à assurer le suivi des inspections périodiques.
Indication

Des configurations de chaînes supplémentaires peuvent être fournies à la demande du client.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de charge à partir de 0-45 degrés

6700 kg

Capacité de charge à partir de 46-60 degrés

4750 kg

Longueur effective

1 m

Catégorie de qualité

8

Diamètre nominal

10 mm

Forme du crochet

Tête de chape

Matière

Acier

Hauteur de cardan

180 mm

Largeur de cardan

100 mm

Poids du produit (par pièce)

17500.000 g