Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Eléments de fixation 600 pièces pour Mercedes Benz

Kit pièces de montage Mercedes Benz 600 pcs

Art. N° 0964501010

EAN 4099618297328

Prix affichés aux clients après connexion
Eléments de fixation 600 pièces pour Mercedes Benz

Art. N° 0964501010
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
Des dimensions compactes dans la grille de Würth, pour un rangement parfait avec d'autres produits ORSY®, p. ex. dans un système de rangement à compartiments Würth ou dans des tiroirs d'une servante d'atelier
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

600 PCS

Eléments de fixation 600 pièces pour Mercedes Benz comprenant:
50 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

RIVET-DÉCARTEMENT-X5,0-5,3-F.1,5-5,0

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,00-5,20 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
50 x
Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

BORNE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-DB

Description:
7.5 mm Diamètre de perçage min./max.: 7,5-7,7 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 50 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

RIVET-DÉCARTEMENT-DB-BMW

Description:
8.00 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,00-8,20 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
25 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

RIVET PLASTIQUE PA 66

Description:
7.20 mm Diamètre de perçage min./max.: 7,20-7,20 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 25 x
50 x
Clip pour garniture intérieure, ouvert

BORNE-REVÊTEMENT-DU-COFFRET-FORD

Description:
8.1 mm Diamètre de perçage min./max.: 8,1-8,5 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

RIVETS PLASTIQUE DEFLECTEUR

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,00-5,50 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

RIVET-PLASTIQUE-SPOILER-AV.OPEL

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 7,90-8,50 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

RIVET PLASTIQUE Ø5,9-7,1 MM AUDI/VW

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,90-7,10 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

ÉCROU-PIVOTANT-EN-PLASTIQUE-5.5-6.4MM

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 5,50-6,40 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
50 x
Rivet à expansion en plastique Avec tête, avec rainures

RIVET-DÉCARTEMENT-EN-PLASTIQUE-NOIR-BMW

Description:
6 mm Diamètre de perçage min./max.: 6-6,2 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 50 x
50 x
Clip de garniture intérieure avec tête demi-ronde adapté pour les trous ovales

CLIP-POUR-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-PORTE-BLC

Description:
7.9 mm Diamètre de perçage min./max.: 7,9-8 mm
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
Quantité: 50 x
100 x
Rivet à expansion en plastique Sans tête, avec fentes multiples

BROCHE-EN-PLASTIQUE-NOIR-CITR/PEUG-4-4,2

Description:
Diamètre de perçage min./max.: 4,00-4,20 mm
Pour la fixation rapide des tôles, du carton et du plastique
Quantité: 100 x